- 仕様
- アクセサリタイプ = 5.0 PCBアダプタ
併用可能製品 = PP005A、PP009、PP011パッシブプローブ
Teledyne LeCroyアクセサリ、PP005、PP009、及びPP011シリーズパッシブプローブ用. Teledyne LeCroyパッシブプローブを使用する利点の1つは、これらのプローブと組み合わせて使用できるアクセサリがRSから非常に多く用意されていることです。 たとえば、フック、アダプタ、チップ、スプリング、アースリードなどがあります。 これらのアクセサリは、Teledyne LeCroyパッシブプローブ(9300、LC、WavePro 900及びWavePro 7000シリーズオシロスコープ用PP005A、WaveSurfer 400、WaveRunner Xi (600 MHz)、及びWaveSurfer Xs (600 MHz)シリーズオシロスコープ用PP009 ( ; 744-4687 744-4687 ;)、 ;WaveRunner 6000、WaveRunner Xi (1 → 2 GHz)、及びWaveSurfer Xs (1 GHz)オシロスコープ用PP011 ( ; 744-4680 744-4680 )と組み合わせて使用できるように設計されています。
- 内容量
- 1個