高周波差分プローブN2000Aproシリーズ(200MHz、1kVp-p~5kVp-p)【国内正規品】【メーカー1年保証】

高周波差分プローブN2000Aproシリーズ(200MHz、1kVp-p~5kVp-p)【国内正規品】【メーカー1年保証】 - PINTECH高周波差分プローブN2000Aproシリーズ(200MHz、1kVp-p~5kVp-p)【国内正規品】【メーカー1年保証】 - PINTECH高周波差分プローブN2000Aproシリーズ(200MHz、1kVp-p~5kVp-p)【国内正規品】【メーカー1年保証】 - PINTECH高周波差分プローブN2000Aproシリーズ(200MHz、1kVp-p~5kVp-p)【国内正規品】【メーカー1年保証】 - PINTECH

【幅広いモデル展開】最高100MHzの帯域幅、最大14kVppの高電圧差動入力、減衰比1:10~1:1000まで各種ラインアップを用意。
【優れたノイズ除去性能】代表値CMRR 80dB@60Hz、50dB@100kHzにより高いコモンモードノイズ除去性能を発揮。
【各社オシロスコープに接続可能】BNCコネクタを採用し、入力インピーダンス1MΩのオシロスコープに対応
【保証&サポート】総代理店保証1年のメーカー保証付きで安心してご導入・ご使用いただけます。ご不明な点は総代理店T&Mコーポレーション(tm-co.co.jp)よりお問い合わせください。

用途
波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
入力インピーダンス
1MΩ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
注意
※取扱説明書:メーカー公式HPよりダウンロードいただけます
※保証:国内正規品として、本体3年・アクセサリー1年の保証が適用されます
※校正:費用は機種により異なります。詳細はメーカー公式HPよりお問い合わせください
※校正書類3点セット付き校正に対応しております
※非該当証明書:詳細はメーカー公式HPよりお問い合わせください
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧
確度
減衰比
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05747231N2050Apro6000Vp-p0.01x100/x1000
¥308,000
¥299,800
¥329,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
05747249N2008Apro1000Vp-p0.01x100/x1000
¥164,000
¥159,800
¥175,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
05747258N2040Apro4000Vp-p0.01x100/x1000
¥286,000
¥279,800
¥307,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
05747276N2015Apro2000Vp-p0.01x100/x1000
¥223,000
¥219,800
¥241,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
05747389N1280Apro28kVp-p±2%1:1000/100
¥362,000
¥359,800
¥395,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オシロスコープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする