曜日別特売

ミツトヨ マイクロメーター, 25 → 50 mm

ミツトヨ マイクロメーター, 25 → 50 mm - Mitutoyo(ミツトヨ)
仕様
確度 = ±1 μm
分解能 = 0.001 mm
インチまたはメートル = メートル
マイクロメータタイプ = 特別
データ処理 = あり
バッテリ駆動 = あり
最大測定 = 50mm
最小測定 = 25mm
ミツトヨシリーズ293 QuantuMikeマイクロメータ. スピンドル設計で高速応答するIP65等級の耐冷却液性マイクロメータの製品シリーズ。 非常に安定したフレームと熱シールドでバックアップされた高速アクションによって、プロフェッショナルな結果と高精度が実現します。. ラチェットスピンドルには、回転ごとに2 mmのフィードがあります。 0 → 25 mm又は25 → 50 mmのオプション SPCデータ出力あり / なしを用意 ±1 μmの精度 0.001の分解能 LCDディスプレイ IP65保護等級 機能ロック アラーム SR44バッテリ1本(付属)
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54623337293-146
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アナログ外側マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする