293-146 ミツトヨ マイクロメーター, 25 → 50 mm Mitutoyo(ミツトヨ) 54623337

ミツトヨ マイクロメーター, 25 → 50 mm

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54623337 品番293-146
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様
確度 = ±1 μm
分解能 = 0.001 mm
インチまたはメートル = メートル
マイクロメータタイプ = 特別
データ処理 = あり
バッテリ駆動 = あり
最大測定 = 50mm
最小測定 = 25mm
ミツトヨシリーズ293 QuantuMikeマイクロメータ. スピンドル設計で高速応答するIP65等級の耐冷却液性マイクロメータの製品シリーズ。 非常に安定したフレームと熱シールドでバックアップされた高速アクションによって、プロフェッショナルな結果と高精度が実現します。. ラチェットスピンドルには、回転ごとに2 mmのフィードがあります。 0 → 25 mm又は25 → 50 mmのオプション SPCデータ出力あり / なしを用意 ±1 μmの精度 0.001の分解能 LCDディスプレイ IP65保護等級 機能ロック アラーム SR44バッテリ1本(付属)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アナログ外側マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする