曜日別特売

Tektronix オシロスコープ用プローブ, 500MHz, 1:10

Tektronix オシロスコープ用プローブ, 500MHz, 1:10 - Tektronix(テクトロニクス)
仕様
プローブタイプ = パッシブ
減衰 = 1:10
帯域幅 = 500MHz
最大コモンモード入力電圧 = 300V
コネクタ タイプ = フッククリップ
モデル番号(P) = TPP0500B
プローブ数 = 1
安全カテゴリレベル = CAT II
安全カテゴリ電圧 = 300V
シリーズ = TPP0
安全カテゴリ = CAT II 300 V
Tektronix 500MHzパッシブプローブTPP0500B. Tektronix TPP0500Bは、3.9pFの入力静電容量を持つ、500 MHzの10X TekVPIパッシブ電圧プローブです。
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54623766TPP0500B全般
オープン
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オシロスコープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする