曜日別特売

マルチコンタクト BNC メス → オス, 接触保護 同軸テストリード, 黒

マルチコンタクト BNC メス → オス, 接触保護 同軸テストリード, 黒 - MULTI-CONTACT
仕様
定格電圧 = 600V
コネクタ A ジェンダー = メス
コネクタ B ジェンダー = オス
リード長 = 1m
色 = 黒
素材 = ニッケルめっき
絶縁体 = PVC
コネクタ A 向き = 直線
コネクタ A シュラウド = あり
コネクタ B シュラウド = あり
コネクタ B 向き = 直線
安全カテゴリ電圧 = 300 V, 600 V
825-1219、825-1228はオス-オスBNCです。825-1221、825-1225はオス-メスBNCです。. 接触保護された同軸安全テストリード. 各種の接触保護された50 Ωインピーダンス同軸安全テストリード(RG58ケーブル)には、赤色と黒色のタイプがあり、テストリードの一端にオスBNCコネクタ、1000 V CAT II (600 V CAT III)又はオス-メスBNCコネクタ、600 V CAT II (300 V CAT III)が付いています。どちらのタイプも長さは100 cmです。. インピダンス: 50 Ω 容量: 113 pF インダクタンス: 340 nH 使用温度範囲: -10 → +70 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5462453667.9773-100-21全般
オープン
5,998
6,598(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする