Schutzinger マルチメータ用 シュラウドプラグ, 1m(SET SPL 7312)

Schutzinger マルチメータ用 シュラウドプラグ, 1m(SET SPL 7312) - Schutzinger
仕様
リードタイプ = シュラウドプラグ
コネクタ タイプ = アングルプラグ
リード長 = 1m
許容電流値 = 16A
安全カテゴリ電圧 = 1000V
安全カテゴリ = CAT II 1000 V
動作温度 Min = -10℃
動作温度 Max = +90℃
安全カテゴリレベル = CAT II
CE. Schutzinger 1000V CAT II 4 mm安全テストリードセット. Schutzinger 4 mm安全プログラムテストリードセットには、安全テストプローブが片側に、そして安全ラメラバスケットアングルプラグがもう片方に付いた、100 cmの赤いリードと黒いリードが1つずつ含まれています。 非常に柔軟な二重絶縁PVCケーブル1 mm 2 が取り付けられ、テストプローブ用に保護キャップが含まれています。. 定格電圧: 1000V CAT II 定格電流: 16 A 境界抵抗: 25 mΩ 使用温度範囲: -10 → +90 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54624597SET SPL 7312全般
オープン
7,198
7,918(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする