Wera ネオン管 検電ドライバ

Wera ネオン管 検電ドライバ - Wera
仕様
刃長さ = 70mm
刃先端サイズ = 3mm
全長 = 146mm
インジケータタイプ = ネオン
最大電圧 = 250V
最小電圧 = 150V
使用前に必ず既知の電源で動作をチェックしてください 動作感度を確かめてから使用してください 誤動作、不動作のおそれがあります 使用電圧範囲を超える電圧には絶対に使用しないでください 感電のおそれがあります. VDE Insulated. High quality VDE mains testing screwdriver manufactured to DIN57860 Part 6 and VDE0680/6, suitable for use on 150V-250V. Screwdriver incorporates a neon indicator and is sealed to prevent tampering. Blade tips are hardened and blackened chrome-vanadium steel.
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用電圧範囲(V)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
質量(g)
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
546247035655150-250-28--146
オープン
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

検電器/検相器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする