仕様リード長 = 50cm
許容電流値 = 16A
色 = 黒
定格電圧 = 1000V ac/dc
コネクタ A ジェンダー = オス
コネクタ B ジェンダー = オス
コネクタ A シュラウド = あり
コネクタ B シュラウド = あり
コネクタ A スタッカブル = なし
コネクタ B スタッカブル = なし
コネクタ A 向き = 直線
コネクタ B 向き = 直線
コンタクト材質 = ベリリウム銅(ばね)
絶縁体 = ポリアミド(PA)
動作温度 Min = -15℃
MLS GG 25、50、100、200/1、CAT III 4 mm測定リード. Hirschmann Test ; MeasurementのMLS GG、4 mm CAT III測定リードは、両端にストレートのアウトレットが付いた4 mm径の安全コネクタと1 mm2多重より線ケーブルを備えています。 このMLS GGタイプ測定 / テストリード線は、ニッケルめっき銅ベリリウムのコンタクトスプリング、非常に柔軟な二重絶縁より線リード、破砕防止スリーブを備え、様々な色と長さから選択できます。 テストリードケーブルには、様々な色の内側絶縁コアによる絶縁損傷を識別しやすいカラーインジケータが内蔵されています。特長と利点: 定格電圧: 1000 V ac/dc 定格電流: 32 A CAT III PVC絶縁 接触抵抗: 12 mΩ