Mueller BU-2031-A-24-0 テストリード線, 黒, 0.6m

Mueller BU-2031-A-24-0 テストリード線, 黒, 0.6m - MUELLER ELECTRIC
仕様
定格電圧 = 300V
許容電流値 = 10A
色 = 黒
リード長 = 0.6m
針ゲージ = 20AWG
コンタクト材質 = ベリリウム銅(プラグ)、スチール(クリップ)
絶縁体 = PVC
セカンダリコネクタタイプ = バナナプラグ
コネクタ B ジェンダー = オス
コネクタ A シュラウド = あり
コネクタ B 向き = 直線
コネクタ B スタッカブル = あり
動作温度 Max = +105℃
Muellerワニ口クリップ-バナナプラグリード. スタッキングが可能な4 mmバナナテストプラグ付きのMuellerの絶縁ワニ口クリップリードのシリーズは、様々な用途に対応する耐久性、信頼性の高い製品です。 ニッケルめっきのスチール製ワニ口クリップに、PVC絶縁体とABSケースに収納された黄銅製4 mmバナナプラグを備えています。. 黒と赤の標準オプションを用意 様々な長さを用意: 300 mm、600 mm、900 mm、1.2 m、1.5 m
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54627169BU-2031-A-24-0全般
オープン
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする