曜日別特売

Mueller BU-3030-A-24-0 テストリード線, 黒, 0.6m

Mueller BU-3030-A-24-0 テストリード線, 黒, 0.6m - MUELLER ELECTRIC
仕様
定格電圧 = 300V
許容電流値 = 10A
色 = 黒
リード長 = 0.6m
針ゲージ = 20AWG
コンタクト材質 = スチール
絶縁体 = PVC
セカンダリコネクタタイプ = わに口クリップ
コネクタ A シュラウド = あり
コネクタ B 向き = 直線
コネクタ B シュラウド = あり
動作温度 Max = +105℃
RoHS Compliant. Mueller Alligator Test Lead. Premium range of insulated Alligator clip leads from Mueller provide the user with a reliable testing product. Comprising of a Nickel plated steel clip insulated with a PVC hood, along with a 20AWG tinned copper wire lead. Rated to hands free testing at 300V @ 10A Offered in an assortment of lengths including 300mm, 600mm, 900mm, 1.2m ; 1.5m Standard Red ; Black colours available
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54627205BU-3030-A-24-0全般
オープン
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする