仕様定格電圧 = 300V ac
許容電流値 = 10A
コネクタ A ジェンダー = メス
リード長 = 101.6mm
針ゲージ = 20AWG
セカンダリコネクタタイプ = ミニチュアわに口クリップ
色 = 黒
素材 = 真鍮
絶縁体 = PVC
コネクタ A 向き = 直線
コネクタ B シュラウド = あり
コネクタ B 向き = 直線
動作温度 Max = +105℃
RoHS対応. Mueller BNCテストリード. Mueller BNCテストリードシリーズです。 用途に合わせたわに口クリップと同軸リードを用意しています。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 変色防止の黄銅接続 さまざまな長さを用意 オプションのBNC-バナナプラグを用意