曜日別特売

ミューラー BU-X15400-0 わに口クリップ 200A 38mm, 黒

ミューラー BU-X15400-0 わに口クリップ 200A 38mm, 黒 - MUELLER ELECTRIC
仕様
許容電流値 = 200A
ジョー開口 = 38mm
コンタクト材質 = 銅
絶縁 = あり
色 = 黒
絶縁体 = PE
RoHS対応. Muellerエポキシコーティングバッテリクリップ. Muellerのプレミアムシリーズのヘビーデューティーエポキシコーティングバッテリクリップは、広範なバッテリ充電用途に使用できる信頼性の高いクリップです。 上面実装及び側面実装の両方のバッテリ端子に取り付け可能な、38.1 mmの最大ジョー容量を誇ります。. スチール製エポキシコーティングクリップ、銅めっきジョー付き 定格電流200 A 標準の黒又は赤の両方を用意
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54627397BU-X15400-0全般
オープン
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする