曜日別特売

Georg Fischer pH 電極, ガラス ボディ

Georg Fischer pH 電極, ガラス ボディ - Georg Fischer
仕様
測定範囲 = 0 → 14 pH
電極タイプ = pH
プローブタイプ = ガラス
機能 = pH
PHプローブ - Georg Fischer. Georg Fischer 2750センサ電子機器又は2760プリアンプ向けの用途で使用するPT1000温度補償付き平面型汎用PH電極。 Georg Fischer Signetねじ込み / セメント継手又は標準パイプティーとインチNPTねじを使用して簡単に取り付けることができます。 Signet pH電極は、耐久性のあるPPSボディを備え、化学物質との併用に適合します。 これらのセンサは、あらゆる角度で取り付けることができ、セルフクリーニング式のフラットタイプで保守作業及び損傷リスクを軽減します。. 用途. 毒性減失 上下水道処理 重金属除去及び回復 プロセス制御 排水監視 中和システム 商業用プール及びスパ 水生動物生態環境保全装置 浄化システム 洗浄装置制御 表面仕上げ
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54627896159001546Georg Fischer 2750、Georg Fischer 2760
オープン
96,980
106,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

気流検査器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/133_2/
2023-03-02

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする