曜日別特売

Hirschmann Test & Measurement テストリード線 1000V ac/dc, 赤, 2m(934169101)

Hirschmann Test & Measurement テストリード線 1000V ac/dc, 赤, 2m(934169101) - Hirschmann Test & Measurement
仕様
リード長 = 2m
許容電流値 = 16A
色 = 赤
定格電圧 = 1000V ac/dc
コネクタ A ジェンダー = オス
コネクタ B ジェンダー = オス
コネクタ A シュラウド = あり
コネクタ B シュラウド = あり
コネクタ A スタッカブル = あり
コネクタ B スタッカブル = あり
コネクタ A 向き = 直線
コネクタ B 向き = 直線
コンタクト材質 = 真鍮
絶縁体 = ポリアミド(PA)
動作温度 Min = -15℃
MLS WS 200/1スタッキング可能4 mm測定リード200 cm. Hirschmannのこのケーブルアセンブリは、非常に柔軟で高耐熱性のリードの両端にスタッキング可能な4 mmのプラグを備えています。 破砕しにくいグリップスリーブを備えた二重絶縁のこの4 mm測定リードは、計測器用途向けの頑丈で信頼性の高い製品です。. 特長と利点: UL94 V-2等級のハウジング 高い耐熱性 破砕防止構造 非常に柔軟なリード カラーインジケータが組み込まれているため、絶縁体の損傷が明らかになります。
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54628133934169101全般
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする