Schutzinger KML 7848 Au / PZ / 150/ RT ケルビンクリップ

Schutzinger KML 7848 Au / PZ / 150/ RT ケルビンクリップ - Schutzinger
仕様
許容電流値 = 1A
定格電圧 = 33 V ac, 70 V dc
ジョー開口 = 17mm
コンタクトめっき = 金
色 = 黒 , 赤
絶縁体 = PA 6.6
Schutzingerケルビンテストリード. Kelvinテストリードの包括的製品で、4線計測用に開発されたBNCからピンセット、ラメラバスケットからペンチバージョンを含み、必要に応じてRG174Uケーブル及びPVCケーブルに取り付けられており、金めっきコンタクト部品を備えています。 これらのケルビンテストリードは、Schutzingerケルビンプログラムの一部です。. 定格電流: 1 A 電圧定格: 33 V ac/70 V dc
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54628675KML 7848 Au / PZ / 150/ RT全般
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする