電圧インジケータ検査器 Martindale PD240

電圧インジケータ検査器 Martindale PD240 - Martindale
仕様
定格電流テスト = 2mA
出力電圧 = 240V dc
バッテリタイプ = 6LR6、MN1604、PP3
電源 = 電池
寸法 = 144 x 63 x 31mm
重量 = 180g
高さ = 31mm
長さ = 144mm
動作温度 Max = +40℃
動作温度 Min = -10℃
モデル番号(P) = PD240
幅 = 63mm
BS-EN61010-1 2001. 電池、ベルトクリップ、取扱説明書. Martindale VI13700G電圧インジケータ及びDrummondテストランプには非対応. Martindale PD240ポケットサイズ検査器. Martindale PD240は、ポケットサイズの電池式240 V dc検査器です。電流が2 mAに制限されています。 そのため、入力インピーダンスが120 kΩを超えるデジタルマルチメータや多くの2極電圧テスターとの併用向きです。 PD240は、前面のプローブアパーチャに電圧インジケータのプローブ又はマルチメータのテストリードが挿入されると、マイクロスイッチによって作動します。 ユニットに給電されると、プローブアパーチャの横のLEDで示されます。 この検査機器のボディは、難燃性のABS製です。 埋込型になっているので、平面で安定して使用することができます。. 特長と利点:. 出力電圧: 240 V + 4 % DC @ 2 mA、最大3.5 mA LED電源インジケータしきい値: 180 V + 4 % DC出力 最小電池作動レベル: 5 V dc 動作温度範囲: -10 → 40 ℃ @ 最大70 % RH 寸法: 144 x 63 x 31 mm 重量: 約180 g (電池を含む)
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直流電圧(V)
交流電圧(V)
抵抗(Ω)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
質量(g)
電源
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54629269PD240----180バッテリ6331144
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする