曜日別特売

鍵穴スプレー(潤滑剤)

鍵穴スプレー(潤滑剤) - TOSTEM(LIXIL)
(2件のレビュー)
法規制
高圧ガス:適用除外項目対象(エアゾール液化ガス)
有機則・PRTR法:非該当
潤滑性
極圧性(0.5kg/分):11.5kgf/cm3
持続性(3kgf/cm3):260分
摩耗痕(3kg、20分):0.827mm
摩擦係数(3kg、1分):0.091
成分潤滑防錆添加剤、有機モリブデン系添加剤、鉱物油、LPG防錆可能年月湿潤試験(JIS K 2246:49℃×95RH%以上)/3ヶ月特性潤滑内容量1個
注意
※掲載の写真とは異なるデザインにて納品される場合がございます。
※「錠前潤滑剤3069」の名称のものは同じものになります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
危険物の類別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54631143DASZ020第四類
オープン
取扱い終了
代替品有
54631159TVBZAM001非危険物
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
54631143DASZ02025948949TR3069DASZ020 鍵穴用潤滑剤 美和ロック 25948949鍵穴用潤滑剤美和ロック1本(70mL)
859
税込945
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54631143
2023-01-24
用途: 玄関引戸の鍵、動き改善のため
その他業種

TOSTEM玄関引戸の鍵(DNキー)の動きが悪くなり購入しました。工務店から「シリコンスプレー」であれば、何でも構わないと助言を貰ってましたが、純正品を購入しました。1秒程度注入するだけで、鍵の動きが直ちに改善しました。満足しています。これで暫く様子見をします。

対象商品 : 54631143
2021-05-16
用途: 玄関ドア鍵穴に使用
製造業

LIXILの玄関ドアの鍵穴へ使用しました。固かった施錠が柔らかくなりました。注意としては、適量に塗布しないと鍵自体にパウダーが大量に付着します。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

浸透・潤滑スプレー(オイルタイプ)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/321/
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする