曜日別特売

アルミ調整ガラリ(30-T型)

アルミ調整ガラリ(30-T型) - 浜国アルミ調整ガラリ(30-T型) - 浜国アルミ調整ガラリ(30-T型) - 浜国アルミ調整ガラリ(30-T型) - 浜国
(3件のレビュー)

ビス付なので現場で即取付け可能
使い勝手の高いサイズ

付属品ビス:8個材質アルミA6063シルバー表面処理T5換気量率(%)30内容量1組
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(mm)
開口寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54629646-W425×H225W400×H200
オープン
7,998
8,798(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年4月2日
54629655-W455×H203W430×H178
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
54629664-W525×H325W500×H300
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
54629673-W625×H325W600×H300
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
54629689-W175×H625W150×H600
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54629673
2022-02-26
用途: 店舗の給気口用に使用
株式会社 冨美不動産業

施工も簡単で給気口の新設にピタッとはまりました。
またの機会にも利用したいと思います。

対象商品 : 54629673
2021-03-15
用途: 換気扇交換工事に伴う換気対策に使用しました。
建設業・工事業

すぐ使えてとても良い商品でした。
次また機会があればよろしくお願いします。

1が参考にしています
対象商品 : 54629664
2020-12-15
用途: 機械室換気用

壁にあたる耳の部分がもう少し厚みが有った方が壁にしっかり固定出来そうです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする