曜日別特売

ティーサーバーSimply

ティーサーバーSimply - HARIOティーサーバーSimply - HARIOティーサーバーSimply - HARIO

【360度どこからでも注げるティーサーバー】
ステンレスと耐熱ガラスの組み合わせによるティーサーバーです。
パーツは全て分解して洗えるので衛生的にお使いいただけます。
また、ティーサーバーとしてだけではなく、フィルター部を外せばドリップ用サーバーとしても使える2way仕様です。

材質本体:耐熱ガラス、注ぎ口・フィルター・注ぎ口プレート:ステンレス、フィルターパッキン・注ぎ口パッキン:シリコーンゴム内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
質量(g)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54640024TS-45-HSV45030064-5270-21
オープン
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
54640033TS-70-HSV70040064-5270-22
オープン
4,000
4,400(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グラス・食器・カトラリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする