フタ付き保温タンブラー 300

フタ付き保温タンブラー 300 - HARIOフタ付き保温タンブラー 300 - HARIO

フタを外してドリッパーをのせることができるステンレスタンブラーです。
フタを外せば、タンブラーに直接コーヒーをドリップできます。
ドリッパーを直接のせることもできるので、 コーヒーを温かいまま・冷たいまま愉しむことができます。
冷めにくいスライド式のフタ付きで、 オフィスやご自宅内でもこぼしにくく、スムーズに移動できます。

材質本体:ステンレス、フタ:ポリプロピレン・シリコーンゴム容量(mL)300質量(g)200サイズ(cm)7.9×7.6×15.0内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54640173STF-300-GRグレー64-5270-02
2,000
1,698
1,868(税込)
当日出荷
54640189STF-300-Bブラック64-5270-01
2,000
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする