HARIO
フタ付き保温マグ 300
【フタを外してドリッパーをのせることができるステンレスマグ】
フタを外してマグに直接コーヒーをドリップできます。屋内での使用に便利なスライド式のフタ付き。
容量(mL)
300
材質
本体:ステンレス、ハンドル:ポリプロピレン、フタ:ポリプロピレン・シリコーンゴム
質量(g)
200
サイズ(cm)
11.9×8.8×10.2
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54640198
SMF-300-GR
300
グレー
64-5269-95
¥
2,000
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54640207
SMF-300-B
300
ブラック
64-5269-94
¥
2,000
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください