茶茶急須 禅

茶茶急須 禅 - HARIO茶茶急須 禅 - HARIO
(1件のレビュー)

日本茶をスタイリッシュに愉しむ、耐熱ガラス製の急須です。美味しいお茶を淹れるために、ガラスの形状に沿う大きな茶こしで茶葉の旨味をしっかり抽出します。注ぎやすさを追求し最後の一滴までスムーズに注げる形状です。注口は注ぎやすいテーバー形状です。

材質ガラス:耐熱ガラス、茶こし:ステンレス内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
質量(g)
サイズ(cm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54640514CHZ-30T30030015.6×11×964-5270-35
2,000
1,798
1,978(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月18日
54640523CHZ-45T45040016.8×12×1064-5270-36
2,300
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54640523
2021-06-11
用途: お茶を入れるとき
農・林・水産業

お茶を湯飲みにつぐ時⇒茶葉が湯飲みに入って困ってます

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グラス・食器・カトラリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする