バイク用 シームレスインナーキャップ ブラック

バイク用 シームレスインナーキャップ ブラック - HenlyBegins(ヘンリービギンズ)バイク用 シームレスインナーキャップ ブラック - HenlyBegins(ヘンリービギンズ)バイク用 シームレスインナーキャップ ブラック - HenlyBegins(ヘンリービギンズ)バイク用 シームレスインナーキャップ ブラック - HenlyBegins(ヘンリービギンズ)バイク用 シームレスインナーキャップ ブラック - HenlyBegins(ヘンリービギンズ)
(3件のレビュー)

お悩み解消。さらば、縫い目。
ヘルメットインナーは、従来の縫製方法だとどうしてもおでこや頭に縫い目の跡が付きやすくなります。
これを特殊な素材とテクノロジー「スムースマックス」によって改善しました。
圧迫されても跡が付きにくく、また、中央にメッシュ生地を採用したことで通気性も向上し、ヘルメット着用時の内部不快感を軽減します。
スムースマックス
肌着としての着け心地を極限までこだわった、スムースマックスは、断面がホツレない特殊な生地を無縫製の技術により接合しています。
従来の縫製方法では、どうしても発生してしまう段差によるゴロつきを極限まで減らしています。
薄手でストレッチ性の高いマテリアルは肌に吸い付くようなストレスフリーな使用感を得られます。

材質
本体:ナイロン(75%)/ポリウレタン(25%)
メッシュ部分:ナイロン(70%)/ポリウレタン(30%)
仕様スムースマックスにより縫い目の跡を防ぐサイズフリーサイズ(MENS)内容量1枚
注意
※ 濃色の製品は色落ちすることがありますので、他の物との洗濯はお避けください。また、蛍光剤の入っていない洗剤をご使用ください。洗濯ネット使用推奨。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5464226417187
1,800
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-20
用途: バイク乗車時
その他業種

特に夏場にバイクに乗る時は、インナーキャップを使っていますが、額部分に縫い目が有ると、長時間使用していると違和感が出ます。本製品は、ツーリングで長い時間使用していても気になりません、洗ってすぐに乾くのも便利です。

対象商品 : 54642264
2022-12-11
用途: バイク乗車時

夏の酷暑対策のアイテムの一つとして購入です。
この夏通して使用した感想は生地が薄くて圧迫感も無くヘルメット内はサラサラで快適でした、余りにも快適だったので寒くなったシーズンオフでも使用しています。

対象商品 : 54642264
2021-11-23
用途: バイク乗車時

ゴムのカタは入りません。デザインはヘルメットのインナーなので気になりません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用アンダー・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする