若井産業
クロメート フックボルトセット
ねじの呼び
M6
材質/処理
鉄/クロメート
全7種類を絞り込む
サイズ(d×L1)(mm)
選択してください
6×65
6×75
6×90
6×100
6×115
6×125
内容量
1箱(50本)
1箱(100本)
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
サイズ(d×L1)(mm)
ワッシャー外径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54641537
4220651
1箱(100本)
6×65
座金:25
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54641546
4220751
1箱(100本)
6×75
座金:25
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54641555
4220901
1箱(100本)
6×90
座金:25
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54641564
4220101
1箱(100本)
6×100
座金:25
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54641573
4220102
1箱(50本)
6×100
座金:30
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
54641589
4220152
1箱(50本)
6×115
座金:30
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54641598
4220122
1箱(50本)
6×125
座金:30
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください