曜日別特売

超ロングダブルフレックスロックギアレンチ

超ロングダブルフレックスロックギアレンチ - Pro-Auto超ロングダブルフレックスロックギアレンチ - Pro-Auto

狭く奥深い場所でも使い勝手に優れる超ロング&フレックスロック機構付きです。
ギア数72山(送り角6度)のギアは小気味よく回転して作業性抜群です。

用途狭く奥まったボルトの脱着に最適。形状ストレート(両頭首振り)送り角度(°)5ギア数72山内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法
全長(mm)
質量(g)
厚さt1(mm)
厚さt2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54643497LDFL101210×1229015388.5
8,250
5,498
6,048(税込)
当日出荷
54643506LDFL141714×17365290910.5
9,900
6,598
7,258(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする