適合規格IEC 61010-1、IEC 61010-2-030 CAT Ⅱ 150V 汚染度2(先端プラグを除く)
EN 50581(RoHS)、IEC 60529(IP40)
付属品8218(3P/2P変換アダプタ)、9161(携帯用ケース)、単3形アルカリ乾電池LR6×2、取扱説明書測定範囲80~260V (50/60Hz)定格電圧(V)100抵抗(Ω)0.0~199.9 / 200~1999Ω。±3%rdg±5dgt使用電池単3形アルカリ乾電池LR6(1.5V)×2(オートパワーオフ:約10分)使用温湿度範囲-10~50℃ 相対湿度80%以下(結露のないこと)測定電流10mA以下 周波数 5.3Hz保存温湿度範囲-20~60℃ 相対湿度75%以下(結露のないこと)外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)212×56×36アズワン品番64-8577-91内容量1台