宮谷製作所
ステンクシ目鏝 5mm目 (角目)
タイル用ボンドやモルタルなどにクシ目鏝で段差をつけ接着をよくするために使用します。
用途
タイル・ボンド・モルタルなどのくし引きに
材質
木製/鉄/ステンレス
幅(mm)
目幅:5
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54651644
S5K210
210
¥
3,860
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
54651653
S5K240
240
¥
4,120
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
54651669
S5K270
270
¥
4,480
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください