ステンクシ目鏝 (ノコ目) 右目10mm目

ステンクシ目鏝 (ノコ目) 右目10mm目 - 宮谷製作所ステンクシ目鏝 (ノコ目) 右目10mm目 - 宮谷製作所

ノコ目加工をしており、クシ目の模様付けに適しています。弾性塗料などのくし目や珪藻土などのクシ目模様に使用されています。

用途弾性塗料や珪藻土などのクシ目模様に材質木製/鉄/ステンレス幅(mm)目幅:10内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54651915S10NK210M210
3,960
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
54651924S10NK240M240
4,200
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする