ふまずにハケール 本馬毛 伸縮柄付き

ふまずにハケール 本馬毛 伸縮柄付き - 宮谷製作所ふまずにハケール 本馬毛 伸縮柄付き - 宮谷製作所

縦、横、斜めに刷毛引きができる土間刷毛です。
土間の刷毛引き作業や清掃に便利なふまずにハケール!
お持ちの刷毛(幅40mm~63mm)も取り付け可能。
本馬毛タイプなので水含みが抜群で使いやすい!(馬毛仕様ですので、毛は柔らかくなっております)。
950mm~1500mmの伸縮柄付き。

用途土間の刷毛引き・土間の清掃に仕様柄付き種類刷毛毛丈(mm)48柄長さ(mm)950~1500材質(毛)本馬毛行数3行主な用途掃除用、左官用毛色ゴマ色玉厚(mm)30内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刷毛幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54652186FHH600SET600
18,400
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
54652195FHH900SET900
20,600
18,980
20,878(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする