ふまずにハケール.土間刷毛用 替え刷毛 本馬毛

ふまずにハケール.土間刷毛用 替え刷毛 本馬毛 宮谷製作所 ふまずにハケール.土間刷毛用 替え刷毛 本馬毛 宮谷製作所
(1件のレビュー)

ふまずにハケール、土間刷毛用の替え刷毛 本馬毛ゴマ毛3行タイプ!
本馬毛タイプなので水含みが抜群で使いやすい!(馬毛仕様ですので、毛は柔らかくなっております)

用途ふまずにハケール、土間刷毛用の替え刷毛 種類刷毛用部品 毛丈(mm)48 材質(毛)本馬毛 行数3行 主な用途掃除用、左官用 毛色ゴマ色 玉厚(mm)30 内容量1本
注意
※柄は付属しません
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
刷毛幅(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
FHH600K 54652204
FHH600K 54652204
54652204 FHH600K 600
6,060
4,998
5,498 (税込)
4日以内出荷
FHH900K 54652213
FHH900K 54652213
54652213 FHH900K 900
8,200
6,498
7,148 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
54652213
2021-02-02
用途:
コンクリート刷毛引き仕上げに使用
建設業・工事業

本馬毛なので、駐車場の刷毛引き仕上げにはすごくいい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする