曜日別特売

ステンレス軽シャク

ステンレス軽シャク - 宮谷製作所ステンレス軽シャク - 宮谷製作所
(2件のレビュー)

軽さ重視の為、粘土が少ない材料のすくいなどに最適です!※粘土の硬い材料、重い材料等のすくいには適していません。
ステンレス製で軽量で使いやすく、錆びにくくて錆びやすい物のすくいなどにも便利です。

用途錆びが出やすい物のすくいなどに材質ステンレス全長(mm)580容量(mL)(すりきれ)約0.9質量(g)190柄径(Φmm)20口径(mm)140内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54652238SS14
1,160
879
967(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54652238
2025-08-10
用途: 水やり
医療・福祉・介護関連業

ステンレスで錆びないから長く使えると思って買ったのに、買って数ヶ月で錆びまくってます。
ステンレスじゃないんでは?

1が参考にしています
対象商品 : 54652238
2023-06-28
用途: 畑の水やり
卸売・小売業

苗に水をあげる時に一すくいで幾つにもあげられて重宝してます。天水桶からバケツへ水を入れる時も人すくいの量が多いので楽です。軽いので人すくいの量が多くても腕に負担なく作業が出来ます。外に置きっぱなしでも大丈夫です。膝、腰の悪い義父にも追加購入。体を曲げなくても水があげられるので喜んでいます。庭に1個畑に2個義父に2個。この商品は軽く価格も他の物に比べて安めなので良い買い物でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

容器・ひしゃく」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする