宮谷製作所
ステン アメリカ鏝 貼り付け式 角鏝 0.3mm厚
独自の柄・背金が特徴!背金が太くできていて力が入りやすい仕様になっています。
スーパーマジック鏝ともいい土間の鏝作業に最適です。
鏝板部分がステンレスで錆びにくくなっています。
用途
土間の鏝作業に
材質
木製/ステンレス鋼
幅(mm)
(鏝尻)102、(鏝肩)102
板厚(mm)
0.3
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54652536
SKA0.3.330
330
¥
7,000
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
54652545
SKA0.3.360
360
¥
7,200
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
7日以内出荷
54652554
SKA0.3.390
390
¥
7,400
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください