宮谷製作所
BLACKカッター
コンクリート・ブロックなどに最適な日本製のBLACKカッター。
仕上がり・切れ味を両立したリムタイプのダイヤモンドカッター!コンクリート・ブロック・レンガなどの切断に!
用途
コンクリート・軟質コンクリート・ブロック・レンガ等の切断に。
チップ厚さ(mm)
2
チップ幅(mm)
6
穴径(Φmm)
22
付属リング穴径(Φmm)
20
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54652694
BL-A5
125
¥
5,900
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
54652703
BL-A6
150
¥
7,500
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください