IKURATOOLS(育良精機)
溶接用自動遮光面ラピットグラス
超軽量モデル。サイドウインドの採用で視野が広くて作業性抜群。
手棒から低電流TIGまで対応。
グラインダーモード機能付き。
光センサー+高周波センサー作業内容に合わせて最適なモードを選択
質量(g)
490
使用温度範囲(℃)
-10~+55
時間
(戻り時間調節)早ー遅:無段階調節
フィルターサイズ(mm)
W125×H82
使用電池
ソーラー電池+3Vリチウム電池(CR2032×2個)
遮光度
通常時:#3の明るさ 溶接時:#9~#13
感度調整
高ー低:無段階調節
遮光速度(秒)
1/25000秒
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54653175
ISK-RG40W
¥
50,000
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください