曜日別特売

室外機用ラック

室外機用ラック - タカショー室外機用ラック - タカショー
(1件のレビュー)

ベランダなどの省スペースでは、少しでも場所を有効活用したいもの。室外機のスペースをうまく使ったガーデニング用ラックです。

材質スチール質量(kg)約3耐荷重(kg)10まで(この値は実測値です。保証値ではありません。)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約85.6×33.6×82、内寸:約81.5×31×70内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54654803NPM-EC01
8,800
7,898
8,688(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,400/税込¥1,540
沖縄地方数量1につき¥2,100/税込¥2,310

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54654803
2021-09-23
用途: 園芸用に

軽くて組み立てが簡単にできました。上に植木鉢を3個置いてますが、強度も十分ありました。他の室外機もこれに変えたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室外機部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする