曜日別特売
NPM-EC01 室外機用ラック タカショー 54654803

 

NPM-EC01 室外機用ラック タカショー 54654803
NPM-EC01 室外機用ラック タカショー 54654803

室外機用ラック

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃翌々日出荷とは
内容量1台注文コード54654803品番NPM-EC01
参考基準価格(税別)¥8,800販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898

ベランダなどの省スペースでは、少しでも場所を有効活用したいもの。室外機のスペースをうまく使ったガーデニング用ラックです。

材質スチール質量(kg)約3耐荷重(kg)10まで(この値は実測値です。保証値ではありません。)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約85.6×33.6×82、内寸:約81.5×31×70

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき1,400/税込1,540
沖縄地方数量1につき2,100/税込2,310

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54654803
2021-09-23
用途: 園芸用に

軽くて組み立てが簡単にできました。上に植木鉢を3個置いてますが、強度も十分ありました。他の室外機もこれに変えたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室外機部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする