ウッディー ストレートパーゴラ

ウッディー ストレートパーゴラ - タカショー

木製パーゴラ。つる性植物を這わせたり、デッキを屋外リビングとしての空間づくりに。

材質天然木幅(mm)2260質量(kg)約38ナチュラル質量(g)38保証期間3年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅226cm×奥行227.5cm×高さ270cm内容量1台
取扱説明書:(1.54MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54654864WPG-002
90,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする