バルコニーシェード プライム

バルコニーシェード プライム - タカショーバルコニーシェード プライム - タカショーバルコニーシェード プライム - タカショーバルコニーシェード プライム - タカショーバルコニーシェード プライム - タカショーバルコニーシェード プライム - タカショーバルコニーシェード プライム - タカショーバルコニーシェード プライム - タカショー

紫外線に強い生地でさりげなく目かくしが出来ます。
手すりやフェンスに付属の取付バンドで、しっかりと固定して下さい。

保証期間5年紫外線遮断率(%)約85紫外線カット約85高さ(m)約1内容量1枚
注意
※強風時はシェードに大きな力が働き、取り付けている構造物や生地本体を破損したり事故につながるおそれがあります。必ず取り外して安全な所に収納してください。※常時風当りの強い所では使用しないでください。※本商品は日よけ用です。防水性能はありません。※本商品は燃えやすいので、火気に近づけないでください。※生地のお手入れの際、洗濯機でのご使用はできません。汚れを取り除く際は、ブラシ等を用いて水洗いをしてください。※ラベルに表示の数値は実験データであり、全ての環境での保証値ではありません。※目的以外の用途には使用しないでください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(m)
長さ(m)
材質
遮光率(%)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54655214GSP-1027BR52.71ブラッシュウッド生地:ポリエチレン、取付バンド:ナイロン約85~90
4,3002,998
2,498
アウトレット
2,748(税込)
当日出荷
残り7点です
54655205GSP-1018BR51.81ブラッシュウッド生地:ポリエチレン、取付バンド:ナイロン約85~90
3,200
取扱い終了
54655223GSP-1036BR53.61ブラッシュウッド生地:ポリエチレン、取付バンド:ナイロン約85~90
5,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
54655205GSP-1018BR525070896CLB-20MAGSP-1018BR5 バルコニーシェード タカショー 25070896バルコニーシェードタカショー1本
1,998
税込2,198
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
54655223GSP-1036BR525070914CLB-40MAGSP-1036BR5 バルコニーシェード タカショー 25070914バルコニーシェードタカショー1本
3,298
税込3,628
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする