曜日別特売

軽量Wボード

軽量Wボード - ウッドプラスチックテクノロジー軽量Wボード - ウッドプラスチックテクノロジー

敷鉄板より軽量、運搬・施工が簡単で需要が伸びています。
プラスチック製よりもさらに安くて環境負荷が少ないのが特長です。

穴数8厚さ(mm)13(8+5)表面片面凸最大耐荷重(t)120材質ウッドプラスチックグリーン購入法適合内容量1セット(2枚)
注意
※プラスチック製の敷板です。
※大型車両が通行する箇所では使用できません(軽車両の通行は可能です。)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×長さL)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
546557744X81219×243825(±5%)
オープン
32,980
36,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
546557833X6910×182013(±5%)
オープン
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥7,000/税込¥7,700
沖縄地方数量1につき¥7,000/税込¥7,700
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マスカー/養生シート・養生ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする