曜日別特売

カナヱ水性FRPトップ骨入り

カナヱ水性FRPトップ骨入り - カナヱ化学工業カナヱ水性FRPトップ骨入り - カナヱ化学工業
(1件のレビュー)

骨材入りで、施工後は滑りにくい

用途屋上、ベランダ、庇のFRP防水のトップコートの塗替え危険物の類別非危険物
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54658443-1缶(18kg)グレー
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54658459-1缶(3kg)グレー
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54658468-1缶(18kg)グリーン
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54658477-1缶(4kg)グリーン
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥1,700/税込¥1,870
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54658459
2022-09-03
用途: FRP塗装のメンテナンスに
医療・福祉・介護関連業

業者に南側ベランダのFRP防水工事をしてもらい7年経過。まだきれいだけど、植木鉢の下などが擦れてトップコートが剥げかけてきました。今のうちにメンテナンスすれば防水層の劣化が防げるのでDIYしました。
デッキブラシで床面をよく洗浄し乾燥後本剤を塗りました。凄く塗りやすいし、乾燥も早いです。1時間もすれば手につきません。塗装から乾燥するまでは有害成分を吸い込まないよう、マスクとゴーグル、手袋必須です。高圧洗浄機などあれば作業はもっと楽です。他のトップコートと違い、研磨やアセトン清拭が不要なのであっと言う間に施工できます。
2回目塗装後、素足で歩く分には全然問題無かったですが、硬いものや重い物は念の為3日ほどしてから置いた方が良いです。
塗装後新築のようになり大満足です。グレー色ですが以前とほぼ変わらない汎用性のある色目でした。今後は五年おきにこちらでメンテナンスしていきたいです。

5が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

屋根/瓦/トタン用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする