曜日別特売

両面インサート式汎用肩削りカッタ WWX400 50(アーバタイプ)

両面インサート式汎用肩削りカッタ WWX400 50(アーバタイプ) - 三菱マテリアル両面インサート式汎用肩削りカッタ WWX400 50(アーバタイプ) - 三菱マテリアル両面インサート式汎用肩削りカッタ WWX400 50(アーバタイプ) - 三菱マテリアル両面インサート式汎用肩削りカッタ WWX400 50(アーバタイプ) - 三菱マテリアル両面インサート式汎用肩削りカッタ WWX400 50(アーバタイプ) - 三菱マテリアル両面インサート式汎用肩削りカッタ WWX400 50(アーバタイプ) - 三菱マテリアル

両面インサート式汎用肩削りカッタ「WWX400」は、強度を追求した独自開発”X形状”インサートを採用し、両面6コーナ使用可能な経済性と、さらい刃を大Rとすることで、良好な仕上げ面を実現した汎用肩削りカッタです。
【特長】
1.両面インサート式により6コーナ使用可能。
2.さらい刃を大Rとすることで良好な仕上げ面を実現。
3.曲線切れ刃により、底面、外周面への切りくず飛散を抑制。
4.最大インサート厚み9mmにより優れた耐欠損性とダイレクトクランプで安定したインサートの固定を実現。
5.カッタボディの曲面形状をしたインサート保持部は、インサートとボディのクリアランスを適切に確保し、インサート損傷時や切りくず擦過時のボディ損傷を抑制。
6.インサート厚みの向上により、シートレスを実現させることで、チップポケットが確保されカッタボディの刃数展開が豊富。
7. 豊富な材種展開で幅広い被削材に対応。

用途汎用一般切削・肩削り用質量(kg)0.5勝手R切込み角度(°)90°穴の有無クーラント穴有キー溝幅(mm)10.4穴径(mm)22取付穴深さ(mm)20最高回転速度(min-1)5000ランピング角(°)0.4最大切込み(mm)8.2軸方向すくい角(°)-6°径方向すくい角(°)-12.8接触面の径(mm)47取付けボルト座厚さ(mm)12.2カッタ高さ(mm)55内容量1個
注意
※本カッタはセットボルト内蔵タイプです。セットボルトの交換はできませんのでカッタの分解などはしないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径Dc(Φmm)
刃数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54658958WWX400-050A03AR503
63,000
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
54658967WWX400-050A04AR504
70,600
42,980
47,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする