両面インサート式汎用肩削りカッタ WWX400(シャンクタイプ)

両面インサート式汎用肩削りカッタ WWX400(シャンクタイプ) - 三菱マテリアル両面インサート式汎用肩削りカッタ WWX400(シャンクタイプ) - 三菱マテリアル両面インサート式汎用肩削りカッタ WWX400(シャンクタイプ) - 三菱マテリアル両面インサート式汎用肩削りカッタ WWX400(シャンクタイプ) - 三菱マテリアル両面インサート式汎用肩削りカッタ WWX400(シャンクタイプ) - 三菱マテリアル両面インサート式汎用肩削りカッタ WWX400(シャンクタイプ) - 三菱マテリアル

両面インサート式汎用肩削りカッタ「WWX400」は、強度を追求した独自開発”X形状”インサートを採用し、両面6コーナ使用可能な経済性と、さらい刃を大Rとすることで、良好な仕上げ面を実現した汎用肩削りカッタです。
【特長】
1.両面インサート式により6コーナ使用可能。
2.さらい刃を大Rとすることで良好な仕上げ面を実現。
3.曲線切れ刃により、底面、外周面への切りくず飛散を抑制。
4.最大インサート厚み9mmにより優れた耐欠損性とダイレクトクランプで安定したインサートの固定を実現。
5.カッタボディの曲面形状をしたインサート保持部は、インサートとボディのクリアランスを適切に確保し、インサート損傷時や切りくず擦過時のボディ損傷を抑制。
6.インサート厚みの向上により、シートレスを実現させることで、チップポケットが確保されカッタボディの刃数展開が豊富。
7. 豊富な材種展開で幅広い被削材に対応。

用途汎用一般切削・肩削り用勝手R全長(mm)125シャンク径(mm)32ヘッド長(mm)40最大切込み(mm)8.2切込み角度(°)90穴の有無クーラント穴有内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径Dc(Φmm)
刃数
質量(kg)
ランピング角(°)
最高回転速度(min-1)
径方向すくい角(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54659369WWX400R5003SA32M5030.80.416000-12.8
63,200
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54659378WWX400R5004SA32M5040.80.416000-12.8
73,700
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
54659387WWX400R6303SA32M63310.2614100-11
72,200
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
54659396WWX400R6304SA32M63410.2614100-11
82,600
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
54659405WWX400R6305SA32M63510.2614100-11
93,000
56,980
62,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
54659414WWX400R8004SA32M8041.30.1612200-9.2
96,200
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
54659423WWX400R8005SA32M8051.30.1612200-9.2
117,000
71,980
79,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
54659439WWX400R8007SA32M8071.20.1612200-9.2
127,000
78,980
86,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする