センタリング・面取り加工用 超硬リーディングドリル DLE

センタリング・面取り加工用 超硬リーディングドリル DLE - 三菱マテリアルセンタリング・面取り加工用 超硬リーディングドリル DLE - 三菱マテリアルセンタリング・面取り加工用 超硬リーディングドリル DLE - 三菱マテリアルセンタリング・面取り加工用 超硬リーディングドリル DLE - 三菱マテリアルセンタリング・面取り加工用 超硬リーディングドリル DLE - 三菱マテリアルセンタリング・面取り加工用 超硬リーディングドリル DLE - 三菱マテリアルセンタリング・面取り加工用 超硬リーディングドリル DLE - 三菱マテリアルセンタリング・面取り加工用 超硬リーディングドリル DLE - 三菱マテリアル

センタリング・面取り加工用超硬ドリル”リーディングドリルシリーズ”「DLE」は複合旋盤、小型自動旋盤で使用されるセンタリングや面取り加工などに対応した超硬ドリルです。
【特長】
1. 二段先端角形状とシンニング形状により、ステンレス鋼の加工でも異常欠損なく耐久性に優れ、寿命延長を実現。
2. 良好な食付き性と切れ味の良い刃先形状は、切削抵抗が低いことにより、動力の小さい小型自動旋盤での加工に最適。
3. ドリル専用PVDコーテッド超硬材種により、一般鋼はもちろん軟鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄系まで幅広い被削材で優れた耐摩耗性を実現。

用途センタリング、面取り加工、横送り面取り加工、V溝加工用。被削材:鋼(P)、ステンレス鋼(M)、鋳鉄(K)向け。ねじれ角(°)25給油タイプ外部給油形内容量1本
注意
※二段先端角領域となる約DC/4は、中心部は60°および90°穴底にはなりません。また、この領域での面取り加工は行えません。
センタリング径は工具径(加工径)DC未満、使用可能長さLUを目安にご使用ください。
全35種類を絞り込む
全長(mm)
先端角(°)
加工径(mm)
35種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
先端角(°)
加工径(mm)
切込み角度(°)
先端長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54662029DLE0300S030P060 DP102045603602.1
7,970
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
返品不可
54662038DLE0400S040P060 DP102050604602.8
8,700
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
54662047DLE0500S050P060 DP102060605603.5
9,900
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
54662056DLE0600S060P060 DP102066606604.2
10,900
7,498
8,248(税込)
当日出荷
54662065DLE0700S070P060 DP102074607604.9
12,100
8,198
9,018(税込)
当日出荷
54662074DLE0800S080P060 DP102074608605.6
13,300
9,298
10,228(税込)
当日出荷
54662099DLE1200S120P060 DP1020956012608.4
18,300
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
54662108DLE0100S030P090 DP102A45901450.4
8,230
5,798
6,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
54662117DLE0150S030P090 DP102A45901.5450.6
8,230
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
54662126DLE0200S030P090 DP102A45902450.8
8,230
5,798
6,378(税込)
翌日出荷
返品不可
54662135DLE0250S030P090 DP102A45902.5451
8,230
5,798
6,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
54662144DLE0300S030P090 DP102045903451.3
7,970
5,398
5,938(税込)
8日以内出荷
54662153DLE0400S040P090 DP102050904451.7
8,700
5,798
6,378(税込)
8日以内出荷
54662169DLE0500S050P090 DP102060905452.1
9,900
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
54662178DLE0600S060P090 DP102066906452.6
10,900
7,498
8,248(税込)
翌日出荷
54662187DLE0700S070P090 DP102074907453
12,100
8,198
9,018(税込)
8日以内出荷
54662196DLE0800S080P090 DP102074908453.4
13,300
9,298
10,228(税込)
翌日出荷
54662214DLE1200S120P090 DP1020959012455.1
18,300
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
54662223DLE1600S160P090 DP10201139016456.8
35,000
24,980
27,478(税込)
翌日出荷
54662239DLE0300S030P120 DP1020451203300.9
7,970
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
返品不可
54662248DLE0400S040P120 DP1020501204301.2
8,700
5,798
6,378(税込)
翌日出荷
返品不可
54662257DLE0500S050P120 DP1020601205301.4
9,900
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
54662266DLE0600S060P120 DP1020661206301.7
10,900
7,498
8,248(税込)
翌日出荷
返品不可
54662284DLE0800S080P120 DP1020741208302.3
13,300
9,298
10,228(税込)
翌日出荷
返品不可
54662293DLE1000S100P120 DP10208412010302.9
16,100
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
返品不可
54662309DLE1200S120P120 DP10209512012303.5
18,300
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
54662318DLE0300S030P145 DP102045145317.50.5
7,970
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
返品不可
54662327DLE0400S040P145 DP102050145417.50.6
8,700
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
54662336DLE0500S050P145 DP102060145517.50.8
9,900
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
54662345DLE0600S060P145 DP102066145617.50.9
10,900
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
返品不可
54662354DLE0700S070P145 DP102074145717.51.1
12,100
8,198
9,018(税込)
8日以内出荷
返品不可
54662363DLE0800S080P145 DP102074145817.51.3
13,300
9,298
10,228(税込)
翌々日出荷
返品不可
54662083DLE1000S100P060 DP1020846010607
16,100
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
54662205DLE1000S100P090 DP1020849010454.3
16,100
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
54662275DLE0700S070P120 DP1020741207302
12,100
8,198
9,018(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする