曜日別特売

高効率加工用多機能カッタ VPX200(スクリューインタイプ)

高効率加工用多機能カッタ VPX200(スクリューインタイプ) - 三菱マテリアル高効率加工用多機能カッタ VPX200(スクリューインタイプ) - 三菱マテリアル高効率加工用多機能カッタ VPX200(スクリューインタイプ) - 三菱マテリアル高効率加工用多機能カッタ VPX200(スクリューインタイプ) - 三菱マテリアル

高強度だけでない縦刃カッタの登場。多機能カッタとしての課題を解決。
高負荷加工はもちろん、ランピング加工まで実現。
インサートを縦に配置することで、高いホルダ剛性を確保。
ランピング加工やヘリカル加工時にインサートの付け替えをすることなく対応可能。

用途
さまざまな加工形態に対応:肩削り加工、ランピング加工、ポケット加工、3次元倣い加工、溝加工、ヘリカル加工、正面削り加工。
適合被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、高硬度鋼
適合LOGU09勝手R切込み角度(°)90最大切込み(mm)8内容量1個
注意
※高速回転時は、アーバなどを含めたバランス取り、およびカッタ破損を想定した安全対策などの細心の注意が必要となります。
全15種類を絞り込む
刃数
接続口径(Φmm)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
刃数
全長(mm)
質量(kg)
加工径(mm)
接続口径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54662817VPX200R1602AM08302480.03168.5
50,300
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
54662826VPX200R1802AM08302480.04188.5
56,300
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
54662835VPX200R2002AM10302490.062010.5
56,800
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
54662844VPX200R2003AM10303490.062010.5
61,200
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
54662853VPX200R2202AM10302490.062210.5
61,000
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
54662869VPX200R2203AM10303490.062210.5
64,900
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
54662878VPX200R2503AM12353570.112512.5
65,600
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
54662887VPX200R2504AM12354570.112512.5
69,600
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
54662896VPX200R3203AM16403630.213217
72,400
49,980
54,978(税込)
欠品中
返品不可
54662905VPX200R3204AM16404630.213217
76,500
53,980
59,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
54662914VPX200R3205AM16405630.213217
79,600
53,980
59,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
54662923VPX200R3503AM16403630.243517
75,400
52,980
58,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
54662939VPX200R3505AM16405630.233517
82,600
53,980
59,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
54662948VPX200R4004AM16404630.264017
79,500
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
54662957VPX200R4006AM16406630.264017
86,000
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする