曜日別特売

高効率加工用多機能カッタ VPX300(スクリューインタイプ)

高効率加工用多機能カッタ VPX300(スクリューインタイプ) - 三菱マテリアル高効率加工用多機能カッタ VPX300(スクリューインタイプ) - 三菱マテリアル高効率加工用多機能カッタ VPX300(スクリューインタイプ) - 三菱マテリアル高効率加工用多機能カッタ VPX300(スクリューインタイプ) - 三菱マテリアル

高強度だけでない縦刃カッタの登場。多機能カッタとしての課題を解決。
高負荷加工はもちろん、ランピング加工まで実現。
インサートを縦に配置することで、高いホルダ剛性を確保。
ランピング加工やヘリカル加工時にインサートの付け替えをすることなく対応可能。

用途
さまざまな加工形態に対応:肩削り加工、ランピング加工、ポケット加工、3次元倣い加工、溝加工、ヘリカル加工、正面削り加工。
適合被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、高硬度鋼
勝手R最大切込み(mm)11切込み角度(°)90適合LOGU12内容量1個
注意
※高速回転時は、アーバなどを含めたバランス取り、およびカッタ破損を想定した安全対策などの細心の注意が必要となります。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
加工径(mm)
刃数
接続口径(Φmm)
機能長さ(mm)
ランピング角(°)
質量(kg)
軸方向すくい角(°)
径方向すくい角(°)
接触面の径(mm)
全長(mm)
寸法S10(mm)
取付ねじサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54662966VPX300R2502AM123525212.5352.130.1-8.5-2923.55719M12
62,300
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
54662975VPX300R2802AM123528212.5351.770.12-8-26.523.55719M12
67,100
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
54662984VPX300R3202AM164032217401.470.2-6-24.528.56324M16
70,400
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
54662993VPX300R3203AM164032317401.470.19-6-24.528.56324M16
75,800
51,980
57,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
54663009VPX300R3502AM164035217401.280.22-6-2328.56324M16
74,500
51,980
57,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
54663018VPX300R3503AM164035317401.280.22-6-2328.56324M16
79,900
53,980
59,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
54663027VPX300R4003AM164040317401.060.26-6-22.528.56324M16
77,300
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
54663036VPX300R4004AM164040417401.060.26-6-22.528.56324M16
83,400
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする