曜日別特売

VPX200用 両面4コーナ インサート

VPX200用 両面4コーナ インサート - 三菱マテリアルVPX200用 両面4コーナ インサート - 三菱マテリアルVPX200用 両面4コーナ インサート - 三菱マテリアルVPX200用 両面4コーナ インサート - 三菱マテリアルVPX200用 両面4コーナ インサート - 三菱マテリアルVPX200用 両面4コーナ インサート - 三菱マテリアル

高能率加工用多機能カッタ VPX200用インサート。
縦刃の切削を進化させた、4コーナーインサート。
幅広い被削材をカバーするインサート材質。

用途
汎用「Mブレーカ」、難削材軽合金加工用「Lブレーカ」
適合被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、高硬度鋼
形状多角形精度Gインサート厚さ(mm)4.3内容量1箱(10個)
注意
※仕上げ面を重視する場合は湿式切削を推奨します。(乾式切削に比べて寿命は低下します。)
120件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
コーティング
基準コーナーR
ホーニング
材種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54663228LOGU0904020PNER-L MC50208.7(有効:7.6)あり0.2E(丸ホーニング)MC5020
28,700
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54663237LOGU0904020PNER-L MP61208.7(有効:7.6)あり0.2E(丸ホーニング)MP6120
28,700
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
54663246LOGU0904020PNER-L MP61308.7(有効:7.6)あり0.2E(丸ホーニング)MP6130
28,700
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54663255LOGU0904020PNER-L MP71308.7(有効:7.6)あり0.2E(丸ホーニング)MP7130
28,700
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
54663264LOGU0904020PNER-L MP91208.7(有効:7.6)あり0.2E(丸ホーニング)MP9120
28,700
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
54663273LOGU0904020PNER-L MP91308.7(有効:7.6)あり0.2E(丸ホーニング)MP9130
28,700
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
54663289LOGU0904020PNER-L VP15TF8.7(有効:7.6)あり0.2E(丸ホーニング)VP15TF
28,700
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
54663298LOGU0904040PNER-L MC50208.7(有効:7.6)あり0.4E(丸ホーニング)MC5020
28,700
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
54663307LOGU0904040PNER-L MP61208.7(有効:7.6)あり0.4E(丸ホーニング)MP6120
28,700
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
54663316LOGU0904040PNER-L MP61308.7(有効:7.6)あり0.4E(丸ホーニング)MP6130
28,700
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
54663325LOGU0904040PNER-L MP71308.7(有効:7.6)あり0.4E(丸ホーニング)MP7130
28,700
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
54663334LOGU0904040PNER-L MP91208.7(有効:7.6)あり0.4E(丸ホーニング)MP9120
28,700
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54663343LOGU0904040PNER-L MP91308.7(有効:7.6)あり0.4E(丸ホーニング)MP9130
28,700
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54663359LOGU0904040PNER-L VP15TF8.7(有効:7.6)あり0.4E(丸ホーニング)VP15TF
28,700
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
54663368LOGU0904080PNER-L MC50208.7(有効:7.6)あり0.8E(丸ホーニング)MC5020
28,700
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
54663377LOGU0904080PNER-L MP61208.7(有効:7.6)あり0.8E(丸ホーニング)MP6120
28,700
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
54663386LOGU0904080PNER-L MP61308.7(有効:7.6)あり0.8E(丸ホーニング)MP6130
28,700
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
54663395LOGU0904080PNER-L MP71308.7(有効:7.6)あり0.8E(丸ホーニング)MP7130
28,700
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54663404LOGU0904080PNER-L MP91208.7(有効:7.6)あり0.8E(丸ホーニング)MP9120
28,700
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
返品不可
54663413LOGU0904080PNER-L MP91308.7(有効:7.6)あり0.8E(丸ホーニング)MP9130
28,700
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54663429LOGU0904080PNER-L VP15TF8.7(有効:7.6)あり0.8E(丸ホーニング)VP15TF
28,700
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
返品不可
54663438LOGU0904100PNER-L MC50208.7(有効:7.6)あり1E(丸ホーニング)MC5020
28,700
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
54663447LOGU0904100PNER-L MP61208.7(有効:7.6)あり1E(丸ホーニング)MP6120
28,700
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54663456LOGU0904100PNER-L MP61308.7(有効:7.6)あり1E(丸ホーニング)MP6130
28,700
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
54663465LOGU0904100PNER-L MP71308.7(有効:7.6)あり1E(丸ホーニング)MP7130
28,700
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
54663474LOGU0904100PNER-L MP91208.7(有効:7.6)あり1E(丸ホーニング)MP9120
28,700
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54663483LOGU0904100PNER-L MP91308.7(有効:7.6)あり1E(丸ホーニング)MP9130
28,700
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
54663499LOGU0904100PNER-L VP15TF8.7(有効:7.6)あり1E(丸ホーニング)VP15TF
28,700
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
54663508LOGU0904120PNER-L MC50208.7(有効:7.6)あり1.2E(丸ホーニング)MC5020
28,700
19,980
21,978(税込)
欠品中
返品不可
54663517LOGU0904120PNER-L MP61208.7(有効:7.6)あり1.2E(丸ホーニング)MP6120
28,700
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
54663526LOGU0904120PNER-L MP61308.7(有効:7.6)あり1.2E(丸ホーニング)MP6130
28,700
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54663535LOGU0904120PNER-L MP71308.7(有効:7.6)あり1.2E(丸ホーニング)MP7130
28,700
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54663544LOGU0904120PNER-L MP91208.7(有効:7.6)あり1.2E(丸ホーニング)MP9120
28,700
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54663553LOGU0904120PNER-L MP91308.7(有効:7.6)あり1.2E(丸ホーニング)MP9130
28,700
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
54663569LOGU0904120PNER-L VP15TF8.7(有効:7.6)あり1.2E(丸ホーニング)VP15TF
28,700
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
54663578LOGU0904160PNER-L MC50208.7(有効:7.6)あり1.6E(丸ホーニング)MC5020
28,700
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
54663587LOGU0904160PNER-L MP61208.7(有効:7.6)あり1.6E(丸ホーニング)MP6120
28,700
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
54663596LOGU0904160PNER-L MP61308.7(有効:7.6)あり1.6E(丸ホーニング)MP6130
28,700
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54663605LOGU0904160PNER-L MP71308.7(有効:7.6)あり1.6E(丸ホーニング)MP7130
28,700
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54663614LOGU0904160PNER-L MP91208.7(有効:7.6)あり1.6E(丸ホーニング)MP9120
28,700
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
54663623LOGU0904160PNER-L MP91308.7(有効:7.6)あり1.6E(丸ホーニング)MP9130
28,700
19,980
21,978(税込)
欠品中
返品不可
54663639LOGU0904160PNER-L VP15TF8.7(有効:7.6)あり1.6E(丸ホーニング)VP15TF
28,700
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
54663648LOGU0904020PNFR-L TF158.7(有効:7.6)なし0.2F(シャープエッジ)TF15
22,100
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
54663657LOGU0904040PNFR-L TF158.7(有効:7.6)なし0.4F(シャープエッジ)TF15
22,100
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
返品不可
54663666LOGU0904080PNFR-L TF158.7(有効:7.6)なし0.8F(シャープエッジ)TF15
22,100
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
54663675LOGU0904100PNFR-L TF158.7(有効:7.6)なし1F(シャープエッジ)TF15
22,100
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
54663684LOGU0904120PNFR-L TF158.7(有効:7.6)なし1.2F(シャープエッジ)TF15
22,100
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
54663693LOGU0904160PNFR-L TF158.7(有効:7.6)なし1.6F(シャープエッジ)TF15
22,100
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
54663709LOGU0904020PNER-M MC50208.7(有効:7.6)あり0.2E(丸ホーニング)MC5020
28,700
19,980
21,978(税込)
欠品中
返品不可
54663718LOGU0904020PNER-M MP61208.7(有効:7.6)あり0.2E(丸ホーニング)MP6120
28,700
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

高能率加工用多機能カッタ VPXシリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする