曜日別特売

高送り加工用両面インサート式ラジアスカッタ WJX用インサート

高送り加工用両面インサート式ラジアスカッタ WJX用インサート - 三菱マテリアル高送り加工用両面インサート式ラジアスカッタ WJX用インサート - 三菱マテリアル高送り加工用両面インサート式ラジアスカッタ WJX用インサート - 三菱マテリアル高送り加工用両面インサート式ラジアスカッタ WJX用インサート - 三菱マテリアル高送り加工用両面インサート式ラジアスカッタ WJX用インサート - 三菱マテリアル高送り加工用両面インサート式ラジアスカッタ WJX用インサート - 三菱マテリアル

高送り加工用両面インサート式ラジアスカッタ WJX用インサート。
インサートの独自切れ刃稜線(りょうせん)はコンパクトなカール状の切りくずを生成させ、工具本体やチップコンベヤーの切りくず詰まりを抑制。
インサートの厚みを増すことで、インサートの欠損および本体の破損を防止。
切れ味優先のインサートは安定切削加工時の寿命延長やチタン合金の切削に最適。
刃先強度優先のインサートは不安定切削加工時の耐欠損性が向上。

用途適合被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材、高硬度鋼材質超硬合金形状六角形精度M内接円(mm)14コーティングあり基準コーナーR1.5ホーニングE(丸ホーニング)ワイパー幅BS(mm)1.3内容量1箱(10個)
注意
※湿式切削では乾式切削に比べて寿命が低下する場合があります。切削速度については切削速度表(乾式切削)に75%を掛けてご使用ください。
23件中 123各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材種
インサート厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54665258JOMU140715ZZER-L MC7020MC70206.58
25,900
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
54665267JOMU140715ZZER-L MP7130MP71306.58
25,900
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
54665276JOMU140715ZZER-L MP7140MP71406.58
25,900
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
54665285JOMU140715ZZER-L MP6120MP61206.58
25,900
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
54665294JOMU140715ZZER-L MP6130MP61306.58
25,900
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
54665303JOMU140715ZZER-L MP9120MP91206.58
25,900
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
54665319JOMU140715ZZER-L MP9130MP91306.58
25,900
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
54665328JOMU140715ZZER-L VP15TFVP15TF6.58
25,900
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
54665337JOMU140715ZZER-L VP30RTVP30RT6.58
25,900
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
54665346JOMU140715ZZER-M MC7020MC70206.63
25,900
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
54665355JOMU140715ZZER-M MP7130MP71306.63
25,900
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
54665364JOMU140715ZZER-M MP7140MP71406.63
25,900
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
54665373JOMU140715ZZER-M MP6120MP61206.63
25,900
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
54665389JOMU140715ZZER-M MP6130MP61306.63
25,900
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
54665398JOMU140715ZZER-M MP9120MP91206.63
25,900
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
54665407JOMU140715ZZER-M MP9130MP91306.63
25,900
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
54665416JOMU140715ZZER-M VP15TFVP15TF6.63
25,900
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
54665425JOMU140715ZZER-M VP30RTVP30RT6.63
25,900
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
54665434JOMU140715ZZER-R MC7020MC70206.75
25,900
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
54665443JOMU140715ZZER-R MP6120MP61206.75
25,900
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
54665459JOMU140715ZZER-R MP6130MP61306.75
25,900
17,980
19,778(税込)
欠品中
返品不可
54665468JOMU140715ZZER-R VP15TFVP15TF6.75
25,900
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
54665477JOMU140715ZZER-R VP30RTVP30RT6.75
25,900
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

高送り加工用両面インサート式ラジアスカッタ WJXシリーズ
WJX 高送り加工
WJX 高送り高切込み
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする