ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ユニクロ ロープ止め 丸型
・頭部:丸型 ・胴部:ストレート
用途
区画分けや侵入防止のロープの設置
注意
※設置する場所により、引き抜き強度は異なります。
全21種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
100
150
200
250
300
400
500
600
900
1000
内容量
1本
1本(1本)
1箱(100本)
1袋(10本)
21種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
材質
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72713297
00042560
1箱(100本)
スチール
200
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14917650
10102219
1本
スチール、表面処理:ユニクロメッキ
250
オープン
¥
139
¥
153
(税込)
当日出荷
返品不可
54665529
10175411
1袋(10本)
スチール
150
オープン
¥
859
¥
945
(税込)
当日出荷
54665538
10175412
1袋(10本)
スチール
200
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
54665547
10175413
1袋(10本)
スチール
250
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
54665556
10102227
1本
スチール
100
オープン
¥
65
¥
72
(税込)
当日出荷
72713333
00044376
1箱(100本)
スチール
100
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
54665565
10102228
1本
スチール
150
オープン
¥
98
¥
108
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
72713349
00044377
1箱(100本)
スチール
150
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
54665574
10102229
1本
スチール
200
オープン
¥
90
¥
99
(税込)
当日出荷
返品不可
72713358
00044378
1箱(100本)
スチール
250
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌々日出荷
返品不可
54665599
10102230
1本
スチール
200
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
当日出荷
54665608
10102231
1本
スチール
300
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
当日出荷
54665617
10102232
1本
スチール
400
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
当日出荷
返品不可
54665626
10102233
1本
スチール
500
オープン
¥
409
¥
450
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
54665635
10102234
1本
スチール
600
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
54665644
10102235
1本
スチール
900
オープン
¥
609
¥
670
(税込)
当日出荷
返品不可
54665653
10102236
1本
スチール
300
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月21日
54665669
10102237
1本
スチール
600
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
54665678
10102238
1本
スチール
1000
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
返品不可
54665583
10102219
1本(1本)
スチール
250
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください