ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ステンレス ロープ止め 丸型
・サビにくいSUS304ステンレス製 ・頭部:丸型 ・胴部:ストレート
用途
区画分けや侵入防止のロープの設置
ブルーシートやタープ等の固定
材質
ステンレス(SUS304)
胴部形状
ストレート
注意
※設置する場所により、引き抜き強度は異なります。
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
太さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54665687
10102125
1本
150
6
オープン
¥
809
¥
890
(税込)
翌々日出荷
返品不可
54665696
10102126
1本
200
6
オープン
¥
849
¥
934
(税込)
翌々日出荷
返品不可
54665705
10102127
1本
250
6
オープン
¥
929
¥
1,022
(税込)
翌々日出荷
返品不可
54665714
10102128
1本
300
6
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌日出荷
返品不可
54665723
10102129
1本
150
9
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
返品不可
54665739
10102130
1本
200
9
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
54665748
10102131
1本
300
9
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
返品不可
54665757
10175404
1袋(5本)
150
6
¥
2,556
取扱い終了
返品不可
54665766
10175405
1袋(5本)
200
6
¥
2,972
取扱い終了
返品不可
54665775
10175406
1袋(5本)
250
6
¥
3,396
取扱い終了
返品不可
54665784
10175407
1袋(5本)
300
6
¥
3,972
取扱い終了
返品不可
54665793
10175403
1袋(5本)
150
9
¥
4,456
取扱い終了
返品不可
54665809
10175401
1袋(5本)
200
9
¥
5,258
取扱い終了
返品不可
54665818
10175402
1袋(5本)
300
9
¥
6,772
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください